2ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00546781 品番 BTMWSKL2720WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

集中スイッチで電気を一括管理
2ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き

ケーブル長(m)2 ホワイト 質量(g)430 スイッチ集中スイッチ コンセント形状2ピン 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×32×295 機能一括スイッチ付、雷サージ付、スイングプラグ 商品構成本体 動作環境温度0℃〜40℃、湿度20%〜80%(結露なきこと) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 プラグ形状スイングプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする