BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の OAタップ/電源タップ
BUFFALO(バッファロー)の 3P電源タップ
3ピン式電源タップ4個口ホワイト変換アダプター付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00546790
品番
BTML3430WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き
3ピン式電源タップ4個口タイプ
ケーブル長(m)
3
色
ホワイト
質量(g)
650
スイッチ
なし
コンセント形状
3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数
4個口
定格容量
AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
203×28×46(突起部除く)
機能
強力マグネット付
商品構成
本体、3ピン=>2ピン変換アダプター
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度20%〜80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良のみ
プラグ形状
ストレートプラグ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません