3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付6個口/5mライトグレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00546799 品番BTKPLMJT3650LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

3ピン6個口の電源タップ
落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き
電源ランプ付きで目視での通電確認可能
協力マグネットでスチール面にしっかり固定
不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き
差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造
安心のトラッキング現象防止プラグ
安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用
設置に便利な仮固定穴
コード5m

ライトグレー 質量(g)960 スイッチなし ケーブル長(m)5 コンセント形状3ピン 口数6個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×273(突起部を除く) 機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用 商品構成本体 動作環境温度0℃〜40℃、湿度20%〜80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする