BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の USBハブ
どっちもUSB2.0ケーブル(AtominiB)2.0mブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00546887
品番
BSUAMNDU220BKA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
「どっちもUSBコネクター」を採用
miniB搭載機器用USB(AtominiB)ケーブル
色
ブラック
長さ(m)
2
端子形状
USB Type-A オス-USB Mini-B オス
最大電流(A)
0.5
適合機器
USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェースを持つ周辺機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
保証期間
初期不良のみ
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
3