付属品取扱説明書/保証書
仕様チルトなし
色ホワイト
質量(g)約71
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)1000
適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
センサー光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×40×100(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A(USB1.1)
動作環境温度5℃〜40℃、湿度10%〜85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
ホイールあり
ボタン数3
取得規格VCCI Class B
ホイール数なし
ボタン仕様静音ボタンなし