付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.19(専用ACアダプター含む)
色ホワイト
電源(V)専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
本体寸法(mm)(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)
全光束(Lm)約550(100%点灯時)
機能スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF
光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2500(30直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約80.8(100%点灯時)