オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00547131
品番
LB-T2715-G
参考基準価格(税別)
¥318
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)
57
形状
T-22
色
グリーン
直径(Φmm)
22
定格
110V-15W
口金
E17