LHA110-K LEDトーチライト オーム電機 00547228 LHA110-K LEDトーチライト オーム電機 00547228 LHA110-K LEDトーチライト オーム電機 00547228 LHA110-K LEDトーチライト オーム電機 00547228

LEDトーチライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00547228 品番LHA110-K
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

明るさ110ルーメン
連続使用時間約8.5時間
照射距離約100m
2700カンデラの明るさ
落下耐性1m
保護等級IPX4
アルミボディ
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

外形寸法(mm)(約)直径29×長さ104.5 電源単4形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約58 保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8.5 光源白色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)約110 照射距離(m)約100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00547228
2025-12-15
用途:
自動車のエンジンルーム点検

今まで100均のLEDライトを使っていましたが、レベル違いの明るさで、作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする