LC-HCR1-W LEDミニヘッドライト オーム電機 00547237 LC-HCR1-W LEDミニヘッドライト オーム電機 00547237 LC-HCR1-W LEDミニヘッドライト オーム電機 00547237 LC-HCR1-W LEDミニヘッドライト オーム電機 00547237 LC-HCR1-W LEDミニヘッドライト オーム電機 00547237

LEDミニヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00547237 品番LC-HCR1-W
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます
本体質量は約21g、軽量コンパクト
明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合
連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合
調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード
防水保護等級はIPX4の防飛まつ形
ヘッドバンド付き
夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に

付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個 質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず) 外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く) 電源リチウムボタン電池 CR2032×2個 保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による 連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合 光源白色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)High…約25、Low…約10
関連資料:(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする