LC-HUS180S-K LED充電ヘッドライト オーム電機 00547246 LC-HUS180S-K LED充電ヘッドライト オーム電機 00547246 LC-HUS180S-K LED充電ヘッドライト オーム電機 00547246 LC-HUS180S-K LED充電ヘッドライト オーム電機 00547246 LC-HUS180S-K LED充電ヘッドライト オーム電機 00547246

LED充電ヘッドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00547246 品番LC-HUS180S-K
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載
乾電池不要のUSB充電式
帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き
照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド
白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード
連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間
落下耐久1m、照射距離15m
保護等級はIPX4の防まつ形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ヘッドバンド、USBケーブル 質量(g)約50 外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)約180 照射距離(m)約15
関連資料:(1.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする