オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ボール球
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00547289
品番
LB-G5B40-C
参考基準価格(税別)
¥408
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
G-50
直径(Φmm)
50
定格
100/110V-40W
全高(mm)
72
口金
B-22D
仕上
クリア