神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00548041
品番
WN51J-6
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
ジャケット
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
色
ベージュ
サイズ
19
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
62
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可
バスト(cm)
117
性別
女性用