神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット E2240
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00548068
品番
E2240-1
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
2本のカラーストライプに沿って、角度によって見え隠れする
シャドーストライプを交互に並べ、スッキリ見せながらもニュアンスのある仕上がりに。
優秀ストレッチで動きやすさも抜群
色
ネイビー
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル70/毛30
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
58
機能
内ポケット付/ストレッチ素材/伸縮&制電裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン
バスト(cm)
94
入数
1枚
性別
女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。