レディースブルゾンジャケット WN100JL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00548251 品番 WN100JL-7
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽やかなショート丈のブルゾンシルエットをメンズライクな襟デザインや
右前仕様で、きちんと感のあるジャケットに。新鮮な着こなしが叶います。
※右前合わせ仕様
※ピークドラペル&ラペルホール
※スマホも入る大きめのポケット
※襟裏ボタン

ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)56 機能名札ホール/ラペルホール/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン バスト(cm)107 入数1枚 性別女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする