神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レーディースオーバージャケット WN102JL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00548366
品番
WN102JL-1
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
軽やかに羽織れるのにテーラー襟の仕様。
ゆったり感のあるシルエットを比翼デザインですっきり仕上げ。
※ゆったりめの肩巾設計
※右前合わせで比翼ボタン仕様
背抜き裏地&バイアス使いテープ
色
ブラック
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65
機能
名札ホール/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン
バスト(cm)
111
入数
1枚
性別
女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。