ベスト SA370VA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00548628 品番 SA370VA-1
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

動きやすく仕立て映えがする360°ストレッチの「トリクシオン(R)」と、
美シルエットをキープする「ソロテックス(R)」入りウール混素材です。
深みのあるベーシックカラーに控えめながら動きに合わせて見え隠れする
無地ライクなチドリ柄が浮かび、ファンタジックな上質感が漂います。

ネイビー サイズ13号 混率(%)ポリエステル75・毛25 肩幅(cm)36 着丈(cm)54 機能名札ホール/左右二重ポケット/背ベルト付/ストレッチ素材/伸縮&制電裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン バスト(cm)96 入数1枚 性別女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする