神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA412V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00548750
品番
SA412V-1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ほのかな光沢感で上品に。
シワになりにくいラク伸びニット。
毛玉や糸引っかかりが起きにくく、強度も十分。
色
ネイビー
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
49
機能
名札ホール/背ベルト付/ストレッチ素材/伸縮&制電裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン
バスト(cm)
83
入数
1枚
性別
女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。