タイトスカート SA505S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00549066 品番 SA505S-1
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

伸びるウエスト:裏地を斜めに使い(裏地にはニット素材を使用)。
伸縮するのでウエストまわりがラクです。
ブラウスが出にくいすべり止め:ベルト裏にすべり止めテープを2ヵ所配置することにより、 ブラウスがすべりにくくなり
はみ出しを防ぐと同時に美しいシルエットも実現します。

ネイビー サイズSS 混率(%)ポリエステル100(再生PET40) ウエスト(cm)58 機能消臭テープ/ラクラクカン/すべり止め/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン/エコ素材 ヒップ(cm)90 丈(cm)54 入数1枚 再生材使用率(%)40 性別女性用 再生材使用使用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする