Aラインスカート E2256

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00549678 品番 E2256-2
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2本のカラーストライプに沿って、角度によって見え隠れする
シャドーストライプを交互に並べ、スッキリ見せながらもニュアンスのある仕上がりに。
優秀ストレッチで動きやすさも抜群

グレー サイズXL 混率(%)ポリエステル70/毛30 ウエスト(cm)75 機能ラクラクカン/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン ヒップ(cm)107 丈(cm)56 入数1枚 性別女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする