トライメイト
トライメイトの 懐中電灯・ライト
トライメイトの キーホルダタイプライト
マルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00549705
品番
TR-WL021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
三段階の照明で様々な用途にあわせられます。小さいサイズですが明るさは明るく持ち運びに便利です。
用途
アウトドアや夜間の作業の安全対策に
付属品
USB-TypeCケーブル
その他
背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
材質
ABS樹脂、アルミニウム合金、シリコン
質量(g)
33
電源
充電式
寸法(cm)
6×4.5×2
点灯方式
強点灯→弱点灯→点滅
入数
1個
明るさ(Lm)
(最大)500