※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LLS-D41 ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型 ピカコーポレイション 00549739 LLS-D41 ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型 ピカコーポレイション 00549739

ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00549739 品番 LLS-D41
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。
交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。
滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。
※踏ざんを取り外した状態では使用できません。

用途仮設現場の作業に。 材質アルミ合金 質量(kg)10.4 全長(m)4.09 最大使用質量(kg)150
関連資料:図面(0.09MB) 取扱説明書:(1.34MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

【PiCa公式】ユニット交換式はしご「LLS」「LLW」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする