R04HDL04301 WCS SKY LINE ドロップハンドル RITCHEY 00550798

WCS SKY LINE ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード00550798品番R04HDL04301
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

7050アルミトリプルバテットのショートリーチ、アナトミカルのハンドルバー。
アナトミカルのドロップ形状は真っ直ぐな部分と曲がった部分の二つの角度がありこの最適化された部分を握ることにより安定したポジションを得ることができる。
Di2エンドジャンクションボックス対応

寸法(mm)380(C-C)BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)フレアアウト:0、ドロップフレアー:5、バックスイープ:4クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)70ドロップ寸法(mm)115
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする