曜日別特売
R04HDL03601 WCS ERGO MAX ドロップハンドル RITCHEY 00550868

WCS ERGO MAX ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード00550868品番R04HDL03601
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エルゴマックスはオンロードとオフロードでの高いコントロール性能と快適性を両立するハンドル。
ハンドルトップは、ステム取付部から10mm上がっていて快適なポジションを得られる。
Di2エンドジャンクションボックス対応。

寸法(mm)400(C-C)BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)フレアアウト:3、ドロップフレアー:12、バックスウィープ:4.6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする