名古屋製綱
名古屋製綱の ロープ、ヒモ
名古屋製綱の 麻ロープ
染サイザルロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00552417
品番
8mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。
熱に強く、軟化しません。
伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途
陸上用全般
長さ(m)
200
太さ(mm)
8
ロープ仕様
撚り:三ツ打ち
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません