名古屋製綱
名古屋製綱の ロープ、ヒモ
名古屋製綱の 麻ロープ
サイザルロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00555208
品番
9mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。
熱に強く、軟化しません。
伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途
陸上用全般
長さ(m)
200
太さ(mm)
9
ロープ仕様
撚り:三ツ打ち
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません