LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407

LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407
LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407
LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407
LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407
LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407
LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407
LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407
LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407
LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407
LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407
LWT-2000CK2 LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ 00556407

LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用

商品レビューを投稿する
口金E26
全光束(Lm)2000
内容量1台注文コード00556407品番LWT-2000CK2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,587
販売価格(税別)
5,988

【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途
建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
ナチュラル/ブラック口金E26クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100定格消費電力(W)付属ランプ:16全光束(Lm)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×280×345保護等級IP54色温度(K)6500定格入力電流(A)付属ランプ:0.16寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色適合ランプLDR16D-H-E2電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする