用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。色ナチュラル/ブラック口金E39クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100定格消費電力(W)付属ランプ:25全光束(Lm)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×344×379保護等級IP54色温度(K)6500定格入力電流(A)付属ランプ:0.25寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色適合ランプLDR25D-H-E39-E2/LDR44D-H-E39-E2電球の種類LED