用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
色ナチュラル/ブラック
口金E39
クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10〜90、奥行:45以上、丸材:Φ20〜49
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)AC100
定格消費電力(W)付属ランプ:44
全光束(Lm)5500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×344×379
保護等級IP54
色温度(K)6500
定格入力電流(A)付属ランプ:0.44
寿命光束維持時間:20000時間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外
配光角度(°)約120
光色昼光色
適合ランプLDR25D-H-E39-E2/LDR44D-H-E39-E2
電球の種類LED