LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00556468 品番 HLTP-5DS
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。
最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。
耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。
万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。

付属品LEDテープライト(5m)/電源ケーブル/エクスバンド(グレー色) 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 消費電力(W)65(13w/m) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)5 全光束(Lm)1500/m 発光面(mm)5
注意
※ベーシック、直流電源タイプは連結できません。
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする