248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556

 

248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556
248701 CJ.デリ.ルフル.Fuji-A ルートート 00556556

CJ.デリ.ルフル.Fuji-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード00556556品番248701
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

富士山デザインがかわいい!素材をフル活用したルートート「ルフル」。サラリとした手触りは暑い季節にもベタつかず、快適。ニットなのにハリがあり、自立するのも魅力です!

材質ポリエステル ポリウレタンBLUE質量(g)約370ポケット外側1箇所、内側1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)42×25×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする