[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00557597 品番 MCSU-2401-B9
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スポーツウェアのような感覚で着用できる高機能ポロシャツ。動きの多い医療、介護現場におすすめです。
[36度ストレッチ]圧倒的な軽さと形態回復性をもつ吸汗速乾性素材を使用しているので[お手入れもラク]です。

用途動きの多い医療、介護、リラクゼーション・マッサージサロン 仕様左胸ポケット(ネームループ付き) ブラック サイズL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 機能吸汗速乾・ストレッチ・イージーケア バスト(cm)104 素材ウルトラライト・ストレッチニット(ポリエステル100%) 身丈(cm)70 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする