MCSU-2401-K2 [高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00557895

MCSU-2401-K2 [高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00557895
MCSU-2401-K2 [高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00557895
MCSU-2401-K2 [高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00557895
MCSU-2401-K2 [高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00557895
MCSU-2401-K2 [高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00557895

[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スカイブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード00557895品番MCSU-2401-K2
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スポーツウェアのような感覚で着用できる高機能ポロシャツ。動きの多い医療、介護現場におすすめです。
[36度ストレッチ]圧倒的な軽さと形態回復性をもつ吸汗速乾性素材を使用しているので[お手入れもラク]です。

用途
動きの多い医療、介護、リラクゼーション・マッサージサロン
仕様左胸ポケット(ネームループ付き)スカイブルーサイズ4L肩幅(cm)54袖丈(cm)27着丈(cm)76機能吸汗速乾・ストレッチ・イージーケアバスト(cm)122素材ウルトラライト・ストレッチニット(ポリエステル100%)身丈(cm)76性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする