商品画像

- 微粉ハイポネックス ハイポネックス 00558017 - 微粉ハイポネックス ハイポネックス 00558017 - 微粉ハイポネックス ハイポネックス 00558017

微粉ハイポネックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード00558017 品番-
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

アメリカで開発された、植物の生育に必要な各種栄養分をバランス良く含み、水に溶けてすばやく効く速効性の肥料です。
植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウムの働きにより強健な植物に育てます。
すばやい効き目で、暑さ、寒さ、病害虫への抵抗性が高まり、乾燥や日光不足に強い植物に育てます。
植物の植え替え後や剪定後の樹勢の回復に効果を発揮します。
梅雨前(長雨による日照不足に備える)や、夏(酷暑を乗り切る)、秋(夏バテ回復や寒さに備える)には特に効果的です。
水耕栽培にも使用できます。

用途花・葉の色がさえない/花が小さい、つぎつぎと咲かない/生育が遅い/徒長気味で弱々しい/室内で日光が不足している/株を丈夫にしたい/植えつけ、植え替えの後/暑さでバテ気味/寒さで弱っている 容量(kg)5 適合作物草花類、観葉植物、バラ、キク、野菜、芝生、洋ラン、鉢花(シクラメン、プリムラ、セントポーリア、ベゴニア、シャコバサボテンなど)、球根、東洋ラン、サボテン、エビネ、山野草、カンノンチク、シュロチク、オモト、盆栽など
注意
※水にうすめた時に出る少量の残留物は、主にリンサン成分とカルシウム成分です。これらの成分は水では溶けませんが、根から出る酸や微生物の働きによって、ゆっくりと効く緩効性の肥料成分です。水と一緒ににごった状態で株元に与えると無駄なくお使いいただけます。
※寒天培地に使用する場合は、必ずpHを調整してからお使いください。使用方法は、水1Lに対し本肥料を2〜3g、寒天約10g、ショ糖約30gを溶解してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする