製品画像
YFS
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(40本)
1箱(60本)
1箱(30本)
1箱(25本)
1箱(20本)
1箱(15本)
1箱(10本)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
60
60
60
40
45
50
55
35
30
65
70
80
90
100
75
85
95
110
120
125
130
140
150
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
00558121
品番
M10 x 60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,027
販売価格(税別)
¥
1,843
バスケットに入れる
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別
半ネジ
長さ(mm)
60
材質/仕上
SCM435
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角
ねじの呼び
M10
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目