製品画像
YFS
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(60本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(80本)
1箱(70本)
1箱(60本)
1箱(30本)
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
45
20
25
30
35
40
45
50
55
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(60本)
注文コード
00559119
品番
M16 x 45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,650
販売価格(税別)
¥
5,136
バスケットに入れる
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
種別
全ネジ
材質
SCM435
長さ(mm)
45
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
ねじの呼び
M16