曜日別特売
M16 x 50 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS 00559128

製品画像

M16 x 50 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS 00559128
M16 x 50 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS 00559128
M16 x 50 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS 00559128

10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(60本)ねじの呼びM16注文コード00559128品番M16 x 50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,142
販売価格(税別)
5,584

幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9

用途
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
種別半ネジ材質SCM435長さ(mm)50表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする