曜日別特売
PBB-SS200 ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り アイリスオーヤマ 00559356

 

PBB-SS200 ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り アイリスオーヤマ 00559356
PBB-SS200 ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り アイリスオーヤマ 00559356
PBB-SS200 ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り アイリスオーヤマ 00559356
PBB-SS200 ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り アイリスオーヤマ 00559356
PBB-SS200 ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り アイリスオーヤマ 00559356
PBB-SS200 ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り アイリスオーヤマ 00559356
PBB-SS200 ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り アイリスオーヤマ 00559356
PBB-SS200 ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り アイリスオーヤマ 00559356

ペット用防臭袋 SSサイズ200枚入り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード00559356品番PBB-SS200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

7層構造でしっかり防臭できるペット用防臭袋です。イヤなニオイを外に漏らさず、室内のニオイのお悩みを解決します。お散歩に出かける際やペットシーツや猫砂の処理など、さまざまなシーンで大活躍します。口を結んでそのままゴミ箱へ燃えるゴミとして一緒に処理可能です。袋のカラーはホワイトです。

厚さ(mm)約0.02質量(g)1.8枚数200枚入り耐冷温度(℃)-30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする