曜日別特売
P-MNB100 ペット用マナー袋 100枚入り アイリスオーヤマ 00559390

 

P-MNB100 ペット用マナー袋 100枚入り アイリスオーヤマ 00559390
P-MNB100 ペット用マナー袋 100枚入り アイリスオーヤマ 00559390
P-MNB100 ペット用マナー袋 100枚入り アイリスオーヤマ 00559390
P-MNB100 ペット用マナー袋 100枚入り アイリスオーヤマ 00559390
P-MNB100 ペット用マナー袋 100枚入り アイリスオーヤマ 00559390
P-MNB100 ペット用マナー袋 100枚入り アイリスオーヤマ 00559390
P-MNB100 ペット用マナー袋 100枚入り アイリスオーヤマ 00559390
P-MNB100 ペット用マナー袋 100枚入り アイリスオーヤマ 00559390
P-MNB100 ペット用マナー袋 100枚入り アイリスオーヤマ 00559390

ペット用マナー袋 100枚入り

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード00559390品番P-MNB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

紙のままトイレに流せるペット用マナー袋です。簡単にうんちをキャッチでき、ペットのお散歩や旅行先でも手軽に持ち歩けます。ポリ袋に手を入れてつかむので手が汚れず衛生的です。ポリ袋に包んで持ち帰り、紙袋を取り外せばトイレに流すことができるので処理が簡単です。お手軽な100枚入です。

寸法(mm)ポリ袋:約200×297(厚さ:9μ)、紙袋:約230×200(目付け:17g/m2)質量(g)4.4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 犬の散歩には必携
電気・ガス・熱供給・水道業

これは安くて良いです。
フンを採ってビニールの口を縛っても、多少の匂いがしますが、帰宅後に別のビニールに入れて口を縛れば、キッチンのごみ箱に捨てても大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする