MPC-450 メッシュペットキャリー アイリスオーヤマ 00559487 MPC-450 メッシュペットキャリー アイリスオーヤマ 00559487

メッシュペットキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00559487 品番MPC-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型犬や猫と一緒にお出かけが便利なショルダーベルト付きで、通気性に優れたメッシュペットキャリーです。小窓付きで、ペットとの触れ合いやおやつをあげる際に便利です。さらに全面開きも出来て出入りも楽々です。上フタには収納スペースもあり、おやつやお手入れセットなどの収納に最適です。カーペットはすべり止め付きで、ずれにくく安心です。本体は丸洗い可能です。お部屋やファッションのテイストに合わせてカラーのセレクトが可能です。

寸法(mm)【扉間口(約)】フタ:430×240、小窓:175×155 質量(g)1280 耐荷重(kg)(約)8未満 内寸法(mm)約395×205×255 適合種別(目安)小型犬、猫、小動物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×290×285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする