アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの キャリー
折りたたみケージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00559600
品番
OKE-450R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
車でのおでかけに便利なコンパクトに折りたためるケージです。ケージは上下方向に折りたたむことができます。トレーを引き出して丸洗いが可能です。
適合
犬(目安):チワワ、シーズー、ミニチュアダックスなどの超小型犬〜小型犬
質量(g)
3700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×470×385
折りたたみ寸法(mm)
約340×450×100
入口寸法(mm)
約260×245
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。