ペットトイレサークル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対応ペットシーツサイズ:レギュラーサイズ(440×330mm)約6枚相当 注文コード00559679 品番PTC-N8040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

愛犬のトイレのお悩みを解決するファブリック製トイレサークルです。尿もれしにくい側壁3.5面(3面+前半面)のサークル形状です。内側には、PUコーティングを施した防水生地を使用しました。おしっこがしみ込みにくくお手入れが簡単です。縫い目の上にシームテープ加工を施しました。防水効果をさらに高めています。外側には、杢感のある糸をざっくりとしたテクスチャー(生地感)に織上げたななこ織の生地を使用しました。ナチュラルなテイストで質感も高く、お部屋のインテリアに合わせやすいです。発売済みのカバー付ペットフェンス、ペットハウスと同一の生地を使用しています。シリーズでまとまりのある空間にできます。トイレトレーニングや多頭飼いの方、介護用にもお使いいただけます。簡単に組み立てができ、使用しない時はコンパクトに収納することができます。洗濯することはできません。汚れた場合は固くしぼったタオルなどで水拭きし、よく乾燥させてからご使用ください。
(シームテープ加工とは、テントやレインウエアに用いられる、縫い目を樹脂テープで圧着しふさぐ加工です。)

仕様対応ペットシーツサイズ:レギュラーサイズ(440×330mm)約6枚相当 幅(mm)入口:約400 質量(g)1900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×400 折りたたみ寸法(mm)約800×400×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする