アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの ハウス/ケージ/サークル
アイリスオーヤマの ハウス
ウッディペットハウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00560519
品番
WPH-460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
インテリアに馴染みやすいウッディペットハウスです。取り外し可能なクッション付きです。※小型犬・猫
仕様
積載量(全体):約25kg
質量(g)
10390
耐荷重(kg)
天板:10、底板:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×440×460