IPH-424 インテリアペットハウス アイリスオーヤマ 00560528 IPH-424 インテリアペットハウス アイリスオーヤマ 00560528 IPH-424 インテリアペットハウス アイリスオーヤマ 00560528 IPH-424 インテリアペットハウス アイリスオーヤマ 00560528 IPH-424 インテリアペットハウス アイリスオーヤマ 00560528

インテリアペットハウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560528 品番IPH-424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

木目調の天板がお部屋に馴染むデザインのハウスです。天板を取り外して、本体の丸洗いが可能です。柔らかい厚手のクッション付きです。天板はPVC加工により、水をこぼしてもふき取りができます。天板に猫が乗ることができ、多頭飼いの方にもおすすめです。

直径(Φmm)クッション:約360 質量(g)3240 耐荷重(kg)(約)ふた10 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×424×346 入口寸法(mm)約230×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする