RMペットハウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560555 品番RFM-HSN40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人とペットが一緒に過ごせるペットハウスです。杢感のある糸を、ざっくりとしたテクスチャー(生地感)のななこ織に織上げました。ナチュラルなテイストで質感も高く、お部屋のインテリアに合わせやすいです。インナークッションにはボリューム感のあるシープ調フリース生地を使用しました。ペットをしっかりやさしく包みます。インナークッションは洗濯可能です。本体背面にはペット用ホットカーペットのコードを通す穴をつけました。スツールの見栄えを損なわずスマートにホットカーペットを使用できます。スツールとして使用できます。静止耐荷重80kg、座面の高さは40cmです。座面はウレタン入りで座り心地やわらかです。本体が折り畳まれているので組み立てて使用します。組み立ても本体を広げるだけで出来上がるので簡単です。

寸法(mm)約390×390 質量(g)3500、クッション:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400 座面高さ(mm)約400 入口径(Φmm)約225 静止耐荷重(kg)約80 折りたたみ寸法(mm)約400×400×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする