人とペットが一緒に過ごせるペットハウスです。杢感のある糸を、ざっくりとしたテクスチャー(生地感)のななこ織に織上げました。ナチュラルなテイストで質感も高く、お部屋のインテリアに合わせやすいです。インナークッションにはボリューム感のあるシープ調フリース生地を使用しました。ペットをしっかりやさしく包みます。インナークッションは洗濯可能です。本体背面にはペット用ホットカーペットのコードを通す穴をつけました。スツールの見栄えを損なわずスマートにホットカーペットを使用できます。スツールとして使用できます。静止耐荷重80kg、座面の高さは40cmです。座面はウレタン入りで座り心地やわらかです。本体が折り畳まれているので組み立てて使用します。組み立ても本体を広げるだけで出来上がるので簡単です。