ラタン調ペットハウス ボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560580 品番PHR-B4035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

手織りで丁寧に作られたやさしい風合いのラタン調のペットハウスです。ラタン部はポリエチレン製ですが、色味や太さにムラを出すことでよりナチュラルな質感に仕上げています。本体はざっくりとした編地で通気性に優れます。ポリエチレン製なのでお手入れが簡単です。汚れたら乾いた布で拭き取るだけです。木材の天板は取り外しが可能です。わんちゃん・ねこちゃんのかわいい姿が見られます。お好みに合わせて色が選べるリバーシブルクッション付きです。洗濯可能です。

適合小型犬、猫 寸法(mm)ふた:約Φ255×15 質量(g)1950 径(Φmm)クッション:約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ400×340 開口部(mm)上面:約Φ255 入口寸法(mm)約245×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする