ラタン調ペットハウス ラウンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560598 品番PHR-R4414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手織りで丁寧に作られたやさしい風合いのラタン調のペットハウスです。ひろびろとしており、のんびりくつろげます。ラタン部はポリエチレン製ですが、色味や太さにムラを出すことでよりナチュラルな質感に仕上げています。本体はざっくりとした編地で通気性に優れます。ポリエチレン製なのでお手入れが簡単です。汚れたら乾いた布で拭き取るだけです。お好みに合わせて色が選べるリバーシブルクッション付きです。洗濯可能です。

適合小型犬、猫 質量(g)1360 径(Φmm)クッション:約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ450×160 開口部(mm)上面:約Φ400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする