プライウッドペットハウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560607 品番PW-PH44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

高いデザイン性でインテリアに馴染み、ペットと快適に暮らせるプライウッドシリーズのペットハウスです。天板はリバーシブルで付け方によって、サイドテーブルやスツールとしても使用可能です。あたたかみのあるファブリック素材です。

直径(Φmm)クッション:約350×50、天板:約360×6 質量(g)4400 耐荷重(kg)(約)天板80 適合種別(目安)超小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×390 入口寸法(mm)約175×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする