プライウッドオーバルペットベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560625 品番PW-OPB49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高いデザイン性でインテリアに馴染み、ペットと快適に暮らせるプライウッドシリーズの木製ペットベッドです。成形合板の曲線が美しいデザインです。丸い形で丸まりやすい安心感のあるオーバル型ベッドです。クッションカバーのみ、手洗いでの洗濯可能です。お客様組み立てとなります。

厚さ(mm)クッション:約50 寸法(mm)クッション:約422×322 質量(g)1650 耐荷重(kg)(約)10 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×355×195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする