2WAYラウンドペットベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560711 品番P2RB-470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

素材にこだわったトレンド感のあるおしゃれなクッションペットベッドです。ハイタイプ・ロータイプの2WAY仕様です。こだわりの生地を使用しています(ラビットファー調、シープボア調)。トレンド感のあるおしゃれなカラーです。素材の質感も相まってインテリアにマッチします。手洗いが可能で、いつでも清潔です。ベッドの底面には滑り止め付きで安心です。底面にホットカーペットのコードを通す穴が1か所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)、角型M(PHK-M) 質量(g)610、クッション:200 径(Φmm)390 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ470×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする